CANALPLAST - CANE114 CAN.CABL.60x80 S/4SG - E114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 60 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
2 M
EAN
8006588020524
Artikelnummer
CANE114
Herstellernummer
E114
Hersteller
CAN
Höhe:
80 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
6 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
4200 mm²


