Startseite

CANALPLAST - CANE11 CAN.CABL.60X80 SG - E11

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANE11 CAN.CABL.60X80 SG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 60 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 2 M

EAN

8006588020029

Artikelnummer

CANE11

Herstellernummer

E11

Hersteller

CAN

Höhe:

80 mm

Breite:

60 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

12 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

8 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

4200 mm²

Coperchio ad incastro, fessure verticali, linguette staccabili.Coperchio ad incastro, fessure verticali, linguette staccabili.Lunghezza: Barre da 2 m (complete di coperchio). Materiale: PVC rigido autoestinguente. Classe 1 (UL94-VO) Colore: Grigio RAL 7030. Feritoia 8mm, lamella 12mm, passo 20mm, base 60mm, altezza 80mm, sezione utile 4200mmq