CANALPLAST - CANE104 CAN.CABL.120X60S/4cg - E104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 120 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
1 M
EAN
8006588020517
Artikelnummer
CANE104
Herstellernummer
E104
Hersteller
CAN
Höhe:
60 mm
Breite:
120 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
6 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
6390 mm²


