Startseite

CANALPLAST - CANE10 CAN.CABL.120X60 cg - E10

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANE10 CAN.CABL.120X60 cg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 120 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 16 M

EAN

8006588020012

Artikelnummer

CANE10

Herstellernummer

E10

Hersteller

CAN

Höhe:

60 mm

Breite:

120 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

12 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

8 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

6390 mm²

Canale per cablaggio completo di coperchio. PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Lunghezza barre 2 m. Colore grigio RAL 7030. Feritoie da 8 mm, lamelle da 12 mm e passo 20 mm.