CANALPLAST - CANCPN8 SPIRALE NERA mm.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 6 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 8...70 mm
Packung
25 M
EAN
8006588027271
Artikelnummer
CANCPN8
Herstellernummer
CPN8
Hersteller
CAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
6 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
8...70 mm
Halogenfrei:
ja
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
sonstige
Wandstärke:
1 mm
Canalplast : SPIRALE NERA MM.8, Guaina spiralata