Startseite

CANALPLAST - CANCONSTUN100 STAFFA UNIV. P465xL800 (100kg) BIA - CONSTUN100

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANCONSTUN100 STAFFA UNIV. P465xL800 (100kg) BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 800 mm

  • Breite - 450 mm

  • Farbe - sonstige

  • Max. Belastung - 100 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8006588126547

Artikelnummer

CANCONSTUN100

Herstellernummer

CONSTUN100

Hersteller

CAN

Länge:

800 mm

Breite:

450 mm

Farbe:

sonstige

Max. Belastung:

100 kg