CANALPLAST - CANCONSTPAR42EVO COPPIA STAFFE P420xH400 (120kg) EVO - CONSTPAR42EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 400 mm
Breite - 420 mm
Farbe - sonstige
Max. Belastung - 120 kg
Packung
1 ST
EAN
8006588129531
Artikelnummer
CANCONSTPAR42EVO
Herstellernummer
CONSTPAR42EVO
Hersteller
CAN
Höhe:
400 mm
Breite:
420 mm
Farbe:
sonstige
Max. Belastung:
120 kg
Coppia staffe parete Evolution.


