CANALPLAST - CANCONBASE100EVO BASE A PAV. 1000x95x90 BIESTRUSA EVO - CONBASE100EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Höhe - 90 mm
Breite - 95 mm
Farbe - sonstige
Max. Belastung - 350 kg
Packung
2 ST
EAN
8006588127407
Artikelnummer
CANCONBASE100EVO
Herstellernummer
CONBASE100EVO
Hersteller
CAN
Länge:
1000 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
95 mm
Farbe:
sonstige
Max. Belastung:
350 kg


