CANALPLAST - CANCONBAC2 BAC.RACC.CONDENSA 940x420x30 B.9010 - CONBAC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 940 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 420 mm
Packung
5 ST
EAN
8006588126530
Artikelnummer
CANCONBAC2
Herstellernummer
CONBAC2
Hersteller
CAN
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
940 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
420 mm


