CANALPLAST - CANCONBAC1 BAC.RACC.CONDENSA 790x390x30 B.9010 - CONBAC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 790 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 390 mm
Packung
5 ST
EAN
8006588126523
Artikelnummer
CANCONBAC1
Herstellernummer
CONBAC1
Hersteller
CAN
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
790 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
390 mm


