Startseite

CAME SPA - CMC8K01MV-025 VER10K05 KIT VER PLUS CONNECT 1000N - 8K01MV-025

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC8K01MV-025 VER10K05 KIT VER PLUS CONNECT 1000N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456088024

Artikelnummer

CMC8K01MV-025

Herstellernummer

8K01MV-025

Hersteller

CMC

Nennspannung:

24 V

Porte basculanti e sezionali Superficie max. porta 18 m² Forza di trazione: 1000 N