Startseite

CAME SPA - CMC8K01MS-057 KIT SCORREVOLE BXV PLUS 600KG 24V BUS - 8K01MS-057

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC8K01MS-057 KIT SCORREVOLE BXV PLUS 600KG 24V BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456094025

Artikelnummer

CMC8K01MS-057

Herstellernummer

8K01MS-057

Hersteller

CMC

Kit automazione BXV a 24 V per cancelli scorrevoli con anta fino a 18 m e peso fino a 600 kg, con motore completo di scheda, coppia di fotocellule DXR, scheda radiofrequenza a 433,92 MHz, lampeggiatore e trasmettitore TOP quadricanale.