CAME SPA - CMC8K01MP-012 KIT PISTONE AXI 2M 24V 2 MOT - 8K01MP-012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm
Stromart - DC
Motor-Spannung - 24 V
Frequenz des Funkempfängers - 433.92 MHz
Packung
1 ST
EAN
8050456071255
Artikelnummer
CMC8K01MP-012
Herstellernummer
8K01MP-012
Hersteller
CMC
Ausführung:
2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2500 mm
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Frequenz des Funkempfängers:
433.92 MHz
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Funkempfänger:
ja
Cancelli a 2 ante battenti max. 2 m per anta Peso max. anta 200 kg