Startseite

CAME SPA - CMC8K01MP-006 KIT PISTONE AXI 2,5M 24V 2 MOT - 8K01MP-006

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC8K01MP-006 KIT PISTONE AXI 2,5M 24V 2 MOT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-flügelig

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm

  • Stromart - DC

  • Motor-Spannung - 24 V

  • Frequenz des Funkempfängers - 433.92 MHz

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456063014

Artikelnummer

CMC8K01MP-006

Herstellernummer

8K01MP-006

Hersteller

CMC

Ausführung:

2-flügelig

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2500 mm

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Frequenz des Funkempfängers:

433.92 MHz

Mit Handsender:

ja

Mit Motorsteuerung:

ja

Mit Funkempfänger:

ja

Cancelli a 2 ante battenti max. 2,5 m per anta Peso max. anta 250 kg