CAME SPA - CMC8K01MI-007 KIT UNDERG FROG-X 4M 24V 2 MOT NC - 8K01MI-007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motor-Spannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8050456094414
Artikelnummer
CMC8K01MI-007
Herstellernummer
8K01MI-007
Hersteller
CMC
Motor-Spannung:
24 V
Kit automazione FROG-X a 24 V per cancelli a battente con anta fino a 4 m e peso fino a 400 kg, con due motori, quadro comando ZLB24SA, coppia di fotocellule DIR, scheda radiofrequenza a 433,92 MHz, lampeggiatore KRX e trasmettitori TOP quadricanale.