Startseite

CAME SPA - CMC846NC-0280 PX4IOR MODULO REMOTO 4 I/O - 846NC-0280

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC846NC-0280 PX4IOR MODULO REMOTO 4 I/O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Busmodul

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456067302

Artikelnummer

CMC846NC-0280

Herstellernummer

846NC-0280

Hersteller

CMC

Ausführung:

Busmodul

Modulo di espansione 4 punti di connessione su bus. Permette di ampliare il numero degli ingressi/uscite filo delle centrali PXC2-32, PXC2-64 e PXC2-212. Si collega alla centrale tramite la linea bus RS485. Assorbimento 20 mA. Dimensioni 86 x 60 x 21 mm.