Startseite

CAME SPA - CMC846NC-0030 PX8OR MODULO ESPANSIONE 8 USCITE - 846NC-0030

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC846NC-0030 PX8OR MODULO ESPANSIONE 8 USCITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Busmodul

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456062413

Artikelnummer

CMC846NC-0030

Herstellernummer

846NC-0030

Hersteller

CMC

Ausführung:

Busmodul

Modulo espansione 8 uscite (4 a relè, 4 O.C.) su bus. Permette di ampliare il numero delle uscite delle centrali PXC48, PXC96 e PXC200. Si collega alla centrale tramite la linea bus RS485. Assorbimento 40 mA. Dimensioni 85,5 x 60 x 21 mm. Conformità norma