CAME SPA - CMC846LA-0020 PXSEA SIRENA PER ESTERNO LAMPEGG.ARANCIO - 846LA-0020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8050456062291
Artikelnummer
CMC846LA-0020
Herstellernummer
846LA-0020
Hersteller
CMC
Schutzart (IP):
IP44
Sirena autoalimentata per esterni. Contenitore in policarbonato bianco. Potenza acustica 101 dB a 1 m. Lampeggiatore a led ad alta efficienza di colore arancio. Ingresso indipendente per il controllo del lampeggiatore per segnalazione di stato impianto. C


