Startseite
Auslauf

CAME SPA - CMC846EF-0020 CSP02 CONTATTO MAGNETICO

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC846EF-0020 CSP02 CONTATTO MAGNETICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - braun

Packung

  • 10 ST

EAN

8050456065209

Artikelnummer

CMC846EF-0020

Herstellernummer

846EF-0020

Hersteller

CMC

Farbe:

braun

Contatto magnetico per superficie. Contenitore in materiale plastico. Connessione contatto NC tramite morsetti interni. Distanza di funzionamento 15 mm. Dimensioni: Contatto REED 60 x 17 x 13 mm; Magnete: 60 x 13 x 13 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-