Startseite

CAME SPA - CMC840CF-0050 AGT V EVO - VIDEOCITOFONO A CORNETTA X1 - 840CF-0050

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC840CF-0050 AGT V EVO - VIDEOCITOFONO A CORNETTA X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Video - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456088307

Artikelnummer

CMC840CF-0050

Herstellernummer

840CF-0050

Hersteller

CMC

Mit Video:

ja

Monitor a parete con display LCD a colori da 5˝ provvisto di OSD per la regolazione dei parametri video (luminosità, colore, contrasto). I 4 tasti touch principali permettono la gestione delle funzioni primarie quali l'apertura porta, l'autoinserimento video dei posti esterni, la regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa) e l'invio di un comando ausiliario programmabile. Adatto agli impianti multiutenza in quanto permette fino a 6 chiamate intercom e l'invio della segnalazione "Panico"per la richiesta di soccorso al portiere. Consente la gestione della funzione "apri-cancello"e la visualizzazione dello stato del varco controllato tramite LED di segnalazione. È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema X1 e XIP.