Startseite

CAME SPA - CMC840AA-0060 LHS A/01 POSTO ESTERNO AUDIO X1 - 840AA-0060

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC840AA-0060 LHS A/01 POSTO ESTERNO AUDIO X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Kamera - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456088147

Artikelnummer

CMC840AA-0060

Herstellernummer

840AA-0060

Hersteller

CMC

Mit Kamera:

nein

Finitura in zama, resistenza agli urti IK09. Disponibili due uscite per il controllo dell'elettroserratura e di un ulteriore varco. Permette la regolazione dell?audio del microfono, dell?altoparlante e del tempo di attivazione dell?elettroserratura. Tasti con cartellino portanome con retroilluminazione bianca. La programmazione puo essere manuale, da App SetUp (tramite dispositivo CAME Key) o via software di programmazione su impianti con VA/01. Grado di protezione acqua e polveri IP54.