CAME SPA - CMC840AA-0030 XVP S-TARGA TOUCH VIDEO IP A PARETE - 840AA-0030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Kamera - ja
Packung
1 ST
EAN
8050456081988
Artikelnummer
CMC840AA-0030
Herstellernummer
840AA-0030
Hersteller
CMC
Mit Kamera:
ja
Posto esterno monolitico in vetro temperato antisfondamento spessore 5 mm, predisposto per il montaggio a parete, con grado di resistenza agli impatti IK08 certificato. Schermo TFT touch screen capacitivo da 7” antiriflesso ad elevata luminosità con tecno


