Startseite

CAME SPA - CMC840AA-0020 XVP F-TARGA TOUCH VIDEO IP A INCASSO - 840AA-0020

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC840AA-0020 XVP F-TARGA TOUCH VIDEO IP A INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Kamera - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456081971

Artikelnummer

CMC840AA-0020

Herstellernummer

840AA-0020

Hersteller

CMC

Mit Kamera:

ja

Posto esterno monolitico in vetro temperato antisfondamento spessore 5 mm, predisposto per il montaggio da incasso, con grado di resistenza agli impatti IK08 certificato. Schermo TFT touch screen capacitivo da 7” antiriflesso ad elevata luminosità con tec