Startseite

CAME SPA - CMC801MS-0070 BKS08AGS MOTORE SCORREVOLE 230V 800KG - 801MS-0070

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC801MS-0070 BKS08AGS MOTORE SCORREVOLE 230V 800KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Tür-/Torgewicht - 800 kg

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456067593

Artikelnummer

CMC801MS-0070

Herstellernummer

801MS-0070

Hersteller

CMC

Max. Tür-/Torgewicht:

800 kg

Versorgungsspannung AC:

230 V

BKS08AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 800 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.