CAME SPA - CMC801MP-0070 ATS30DGS MOTORE TELESCOPICO 24V 3M 2MS - 801MP-0070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motor-Spannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8050456082831
Artikelnummer
CMC801MP-0070
Herstellernummer
801MP-0070
Hersteller
CMC
Motor-Spannung:
24 V
ATS30DGS - Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.