Startseite

CAME SPA - CMC801MP-0040 AXI25DGS MOTORE PISTONE 24V 2,5M - 801MP-0040

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC801MP-0040 AXI25DGS MOTORE PISTONE 24V 2,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Motor-Spannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456067081

Artikelnummer

CMC801MP-0040

Herstellernummer

801MP-0040

Hersteller

CMC

Motor-Spannung:

24 V

AXI25DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 2,5 m e 250 kg di peso. Colore grigio RAL7024.