Startseite

CAME SPA - CMC801MB-0160 FTX20DLS MOTORE ARTICOLATO 24V 2M C250 V - 801MB-0160

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC801MB-0160 FTX20DLS MOTORE ARTICOLATO 24V 2M C250 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456090836

Artikelnummer

CMC801MB-0160

Herstellernummer

801MB-0160

Hersteller

CMC

FTX20DLS - Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 250 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.