CAME SPA - CMC801MB-0140 FTX20DGS MOTORE ARTICOLATO 24V 2M C150 V - 801MB-0140
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8050456090799
Artikelnummer
CMC801MB-0140
Herstellernummer
801MB-0140
Hersteller
CMC
FTX20DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 150 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.