CAME SPA - CMC801MB-0090 FST23DLC MOTORE ARTICOL 24V 2,3M C300 CB - 801MB-0090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motor-Spannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8050456067456
Artikelnummer
CMC801MB-0090
Herstellernummer
801MB-0090
Hersteller
CMC
Motor-Spannung:
24 V
FST23DLC - Motoriduttore 24 V irreversibile completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 300 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.