CAME SPA - CMC69404300 TH/400 GR-TERMOPROGRAMMATORE - 69404300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Farbe - grau
Max. Spannung der Kontakte - 4.5 V
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Ausführung Uhr - digital
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8004487371716
Artikelnummer
CMC69404300
Herstellernummer
69404300
Hersteller
CMC
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Farbe:
grau
Max. Spannung der Kontakte:
4.5 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Ausführung Uhr:
digital
Cronotermostato digitale settimanale, a parete, colore grigio Antracite, alimentazione a batterie 3x1,5V (AAA).


