Startseite

CAME SPA - CMC69404200 TH/400 BB-TERMOPROGRAMMATORE - 69404200

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC69404200 TH/400 BB-TERMOPROGRAMMATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Farbe - sonstige

  • Max. Spannung der Kontakte - 4.5 V

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Ausführung Uhr - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

8004487371617

Artikelnummer

CMC69404200

Herstellernummer

69404200

Hersteller

CMC

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Farbe:

sonstige

Max. Spannung der Kontakte:

4.5 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Ausführung Uhr:

digital

Cronotermostato digitale settimanale, a parete, colore bianco, alimentazione a batterie 3x1,5V (AAA).