Startseite

CAME SPA - CMC67000701 VAS/100MH ALIMENTATORE 230V - 67000701

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC67000701 VAS/100MH ALIMENTATORE 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8004487029242

Artikelnummer

CMC67000701

Herstellernummer

67000701

Hersteller

CMC

Alimentatore 18 V DC 300 mA.