Startseite

CAME SPA - CMC62800330 RIR/08-RIPETITORE DATI - 62800330

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC62800330 RIR/08-RIPETITORE DATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8004487014989

Artikelnummer

CMC62800330

Herstellernummer

62800330

Hersteller

CMC

Contenitore miniaturizzato per l'installazione in scatole di derivazione o quadri elettrici (EN50022) e dimensione 1 modulo DIN basso. Dotato di 4 dip-switch per la gestione delle impedenze di linea. Necessita di alimentazione 12÷18 V DC - 65 mA max.