Startseite

CAME SPA - CMC62700020 VA/08-ALIMENTATORE 230V - 62700020

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC62700020 VA/08-ALIMENTATORE 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 18 V

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Stromart - DC

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Schutzart (IP) - IP30

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8004487022908

Artikelnummer

CMC62700020

Herstellernummer

62700020

Hersteller

CMC

Ausgangsspannung:

18 V

Installationstechnik:

Bus-System

Stromart:

DC

Eingangsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

145 mm

Breite:

210 mm

Tiefe:

64.5 mm

Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensioni 12 moduli DIN basso. Scheda elettronica completa per la gestione dei posti esterni (18 V DC - 1100 mA max) e per la gestione della montante videocitofonica (2