Startseite
Nicht mehr in Produktion

CAME SPA - CMC62100520 FUTURA X1 WH VIDEOCIT.VIVA-VOCE - 62100520

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC62100520 FUTURA X1 WH VIDEOCIT.VIVA-VOCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

  • Bedienung Türöffner - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8004487032556

Artikelnummer

CMC62100520

Herstellernummer

62100520

Hersteller

CMC

Installationstechnik:

1+n-System

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

ja

Freisprechen:

ja

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Lautstärkeregelung:

ja

Breite:

212 mm

Höhe:

161 mm

Tiefe:

29 mm

Monitor a parete con display LCD da 7¿. Sul lato sinistro si trovano i tasti di regolazione/esclusione suoneria, regolazione contrasto e luminosità e i 2 tasti ausiliari, mentre sul lato destro si trovano i tasti che permettono di effettuare fino a 8 chia