CAME SPA - CMC62020010 DVC/01-POSTO ESTERNO - 62020010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Installationstechnik - 1+n-System
Farbe - grau
Höhe - 281 mm
Breite - 127 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8004487011100
Artikelnummer
CMC62020010
Herstellernummer
62020010
Hersteller
CMC
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
1+n-System
Farbe:
grau
Höhe:
281 mm
Breite:
127 mm
Tiefe:
25 mm
Corpo in tecnopolimero e finitura Greyhound, completo di placca frontale colorazione Alluminio. Dotato di sensore telecamera PAL/NTSC con risoluzione 680x512 e microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica "wide eye"con apertu


