Startseite

CAME SPA - CMC61811100 AC/200-ADATTATORE CHIAMATA - 61811100

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC61811100 AC/200-ADATTATORE CHIAMATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8004487098019

Artikelnummer

CMC61811100

Herstellernummer

61811100

Hersteller

CMC

Adattatore di chiamata, ad 1 contatto di scambio attivato dalla chiamata. Può essere utilizzato come relé adattatore per l'installazione, ad esempio, di segnalatori acustici o luminosi addizionali. Viene installato in una scatola di derivazione (90 x 90 x 40 mm). Alimentazione: 14,5 ÷ 17,5Vcc oppure 11 ÷ 14Vcc o ca. Assorbimento: 15mA max. Potere d'interruzione: 2A, 24V (500mA con carico induttivo). Massimo 5 commutazioni al secondo. Brand BPT Unità di misura NR Larghezza 16 mm Altezza 44 mm Profondità 60 mm Modulo DIN 1 Peso 0,049 Kg Base massima confezione 103,00 mm Base minima confezione 75,00 mm Altezza confezione 38,00 mm Peso confezione 0,049 Kg Tipo montaggio GUIDA DIN Temp. funzionamento minima 0°C Temp. funzionamento massima +35°C