Startseite

CAME SPA - CMC60099200 HEC/301 GH-POSTO ESTERNO - 60099200

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC60099200 HEC/301 GH-POSTO ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe - grau

  • Mit Infoschild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8004487482818

Artikelnummer

CMC60099200

Herstellernummer

60099200

Hersteller

CMC

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

grau

Mit Infoschild:

nein

Mit Abdeckung:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Höhe:

207 mm

Breite:

99 mm

Tiefe:

63.5 mm

Posto esterno citofonico a 1 pulsante. Con l'abbinamento delle targhe pulsanti HEP/306-312D é possibile realizzare impianti fino ad un amssimo di 64 utenze. Per i collegamenti con i derivati interni il posto esterno utilizza il bus BPT X2 TECHNOLOGY, checonsente di trasmettere in un unico doppino tutti i segnali per il funzionamento dell'impianto. Il posto esterno é predisposto per alloggiare il kit di segnalazione luminosa di impianto occupato KHSO e 3 kit di chiamata KHPS (0 2 kit KHPD).