Startseite

CAME SPA - CMC60090080 DP/0-PULSANTIERA ADDIZIONALE - 60090080

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC60090080 DP/0-PULSANTIERA ADDIZIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8004487014200

Artikelnummer

CMC60090080

Herstellernummer

60090080

Hersteller

CMC

Predisposta per l’alloggiamento di pulsanti singoli e doppi basculanti (max 10) e pulsanti doppia altezza (max 5). Dotata di 20 LED blu per la retroilluminazione dei tasti con cartellino portanome. Da completare con placca frontale. Grado di protezione ac