CAME SPA - CMC60090050 DSI-SCATOLA INCASSO - 60090050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 294 mm
Breite - 140 mm
Tiefe - 54.5 mm
Packung
6 ST
Produktserien
Sistemi XIP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8004487012534
Artikelnummer
CMC60090050
Herstellernummer
60090050
Hersteller
CMC
Höhe:
294 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
54.5 mm
Scatola incasso in materiale plastico dotata di giunzioni autobloccanti e fori preformati a sfondamento per il passaggio cavi. Per completare l'installazione va abbinata alla cornice (DCI o DCI ME). Da utilizzare con qualsiasi posto esterno della serie Th


