Startseite

CAME SPA - CMC60020670 MTMF3PVR-FRONTALE 3 PULSANTI VR - 60020670

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC60020670 MTMF3PVR-FRONTALE 3 PULSANTI VR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8004487963829

Artikelnummer

CMC60020670

Herstellernummer

60020670

Hersteller

CMC

Completo di supporto in policarbonato e 3 pulsanti singola fila con cartellino portanome di dimensioni 42x10 mm. Da abbinare a un modulo chiamate (MTM8C oppure MTM8C/200). Grado di protezione agli urti IK09.