Startseite

CAME SPA - CMC001Y6080A121MOM MONDRIAN M6 80N 15RPM - 001Y6080A121MOM

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001Y6080A121MOM MONDRIAN M6 80N 15RPM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 55 mm

  • Max. Rollladengewicht - 114 kg

  • Art der Endschalter - mechanisch

  • Länge - 610 mm

  • Drehmoment - 80 Nm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456001085

Artikelnummer

CMC001Y6080A121MOM

Herstellernummer

001Y6080A121MOM

Hersteller

CMC

Außendurchmesser:

55 mm

Max. Rollladengewicht:

114 kg

Art der Endschalter:

mechanisch

Länge:

610 mm

Drehmoment:

80 Nm

Achtkantstahlwelle SW 70:

ja

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

ja

Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico e manovra di soccorso integrata. Coppia Max. 80 Nm.