Startseite

CAME SPA - CMC001Y6080A121MO MONDRIAN 6 80N 15RPM - 001Y6080A121MO

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001Y6080A121MO MONDRIAN 6 80N 15RPM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 55 mm

  • Max. Rollladengewicht - 114 kg

  • Art der Endschalter - mechanisch

  • Länge - 570 mm

  • Drehmoment - 80 Nm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456001078

Artikelnummer

CMC001Y6080A121MO

Herstellernummer

001Y6080A121MO

Hersteller

CMC

Außendurchmesser:

55 mm

Max. Rollladengewicht:

114 kg

Art der Endschalter:

mechanisch

Länge:

570 mm

Drehmoment:

80 Nm

Achtkantstahlwelle SW 40:

nein

Achtkantstahlwelle SW 50:

nein

Achtkantstahlwelle SW 60:

nein

Achtkantstahlwelle SW 70:

ja

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

ja

Für Nutrohrwelle:

ja

Durchmesser der Nutrohrwelle:

85 mm

Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico. Coppia Max. 80 Nm.