CAME SPA - CMC001Y5050A121MOR MOTORE TUBOLARE RADIO 50NM - 001Y5050A121MOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 45 mm
Max. Rollladengewicht - 92 kg
Art der Endschalter - mechanisch
Länge - 623 mm
Drehmoment - 50 Nm
Packung
1 ST
EAN
8050456001047
Artikelnummer
CMC001Y5050A121MOR
Herstellernummer
001Y5050A121MOR
Hersteller
CMC
Außendurchmesser:
45 mm
Max. Rollladengewicht:
92 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Länge:
623 mm
Drehmoment:
50 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Durchmesser der Nutrohrwelle:
85 mm


