Startseite

CAME SPA - CMC001Y5050A121MOM MONDRIAN M5 50N 12RPM - 001Y5050A121MOM

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001Y5050A121MOM MONDRIAN M5 50N 12RPM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 45 mm

  • Max. Rollladengewicht - 92 kg

  • Art der Endschalter - mechanisch

  • Länge - 586 mm

  • Drehmoment - 50 Nm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456001023

Artikelnummer

CMC001Y5050A121MOM

Herstellernummer

001Y5050A121MOM

Hersteller

CMC

Außendurchmesser:

45 mm

Max. Rollladengewicht:

92 kg

Art der Endschalter:

mechanisch

Länge:

586 mm

Drehmoment:

50 Nm

Achtkantstahlwelle SW 50:

ja

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

ja

Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico e manovra di soccorso integrata. Coppia Max. 50 Nm.