Startseite

CAME SPA - CMC001Y5050A121MO MONDRIAN 5 50N 12RPM - 001Y5050A121MO

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001Y5050A121MO MONDRIAN 5 50N 12RPM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 53.5 mm

  • Max. Rollladengewicht - 92 kg

  • Art der Endschalter - mechanisch

  • Länge - 523 mm

  • Drehmoment - 50 Nm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456001016

Artikelnummer

CMC001Y5050A121MO

Herstellernummer

001Y5050A121MO

Hersteller

CMC

Außendurchmesser:

53.5 mm

Max. Rollladengewicht:

92 kg

Art der Endschalter:

mechanisch

Länge:

523 mm

Drehmoment:

50 Nm

Achtkantstahlwelle SW 50:

ja

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

ja

Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico. Coppia Max. 50 Nm.