CAME SPA - CMC001Y5030A151MO MONDRIAN 5 30N 15RPM - 001Y5030A151MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 53.5 mm
Max. Rollladengewicht - 55 kg
Art der Endschalter - mechanisch
Länge - 523 mm
Drehmoment - 30 Nm
Packung
1 ST
EAN
8050456000811
Artikelnummer
CMC001Y5030A151MO
Herstellernummer
001Y5030A151MO
Hersteller
CMC
Außendurchmesser:
53.5 mm
Max. Rollladengewicht:
55 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Länge:
523 mm
Drehmoment:
30 Nm
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico. Coppia Max. 30 Nm.


