CAME SPA - CMC001Y5020A151MOM MONDRIAN M5 20N 15RPM - 001Y5020A151MOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 45 mm
Max. Rollladengewicht - 36 kg
Art der Endschalter - mechanisch
Länge - 526 mm
Drehmoment - 20 Nm
Packung
1 ST
EAN
8050456000699
Artikelnummer
CMC001Y5020A151MOM
Herstellernummer
001Y5020A151MOM
Hersteller
CMC
Außendurchmesser:
45 mm
Max. Rollladengewicht:
36 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Länge:
526 mm
Drehmoment:
20 Nm
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico e manovra di soccorso integrata. Coppia Max. 20 Nm.


