Startseite

CAME SPA - CMC001Y5010A151MO MONDRIAN 5 10N 15RPM - 001Y5010A151MO

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001Y5010A151MO MONDRIAN 5 10N 15RPM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 53.5 mm

  • Max. Rollladengewicht - 18 kg

  • Art der Endschalter - mechanisch

  • Länge - 453 mm

  • Drehmoment - 10 Nm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456000514

Artikelnummer

CMC001Y5010A151MO

Herstellernummer

001Y5010A151MO

Hersteller

CMC

Außendurchmesser:

53.5 mm

Max. Rollladengewicht:

18 kg

Art der Endschalter:

mechanisch

Länge:

453 mm

Drehmoment:

10 Nm

Achtkantstahlwelle SW 50:

ja

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

ja

Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico. Coppia Max. 10 Nm.