CAME SPA - CMC001Y5010A151KL MOTORE TUBOLARE RADIO ELETTRONICO 10NM - 001Y5010A151KL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 45 mm
Max. Rollladengewicht - 18 kg
Art der Endschalter - elektronisch
Länge - 594 mm
Drehmoment - 10 Nm
Packung
1 ST
EAN
8050456000484
Artikelnummer
CMC001Y5010A151KL
Herstellernummer
001Y5010A151KL
Hersteller
CMC
Außendurchmesser:
45 mm
Max. Rollladengewicht:
18 kg
Art der Endschalter:
elektronisch
Länge:
594 mm
Drehmoment:
10 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Durchmesser der Nutrohrwelle:
85 mm


